Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514470012 SS-tyyppinen napa SS095, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGC 70012

LOVEJOY 68514470012 SS-tyyppinen napa SS095, 5/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AC9UGC Malli: 68514470012Ristiviite: 70012
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
€176.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS-tyyppinen napa
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriMetallinen
Kytkimen kokoSS095
Kytkimen tyyppiSS
Mitat G0.52 "
Navan pituus1.52 "
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran koko3 / 16 "x 3 / 32"
Kiilauran leveys3 / 16 "x 3 / 32"
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Bore1"
Pienin Bore0.25 "
Dia ulkopuolella.2.11 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514470007 SS-tyyppinen napa SS075, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€142.50
LOVEJOY 68514470008 SS-tyyppinen napa SS075, 5/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€142.50
LOVEJOY 68514470009 SS-tyyppinen napa SS075, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.32 "SS€142.50
LOVEJOY 68514470011 SS-tyyppinen napa SS095, 1/2 tuuman reikäkoko, 1/8 x 1/16 tuuman kiilaura | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Ruostumaton teräs1.34 "SS€176.75
LOVEJOY 68514470013 SS-tyyppinen napa SS095, 3/4 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGT 70013 68514470013SS0953 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€176.75
LOVEJOY 68514470014 SS-tyyppinen napa SS095, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€176.75
LOVEJOY 68514470015 SS-tyyppinen napa SS095, 1 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AC9UGV 70015 68514470015SS0951"1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "Ruostumaton teräs1.52 "SS€176.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514470012 SS-tyyppinen napa SS095, 5/8 tuuman reiän koko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura
€176.75 / yksikkö