LOVEJOY 68514462066 Napa, halkaisija 11.420 tuumaa, pituus 13.390 tuumaa, paksuus 1.810 tuumaa

Tuote: CM7YLU Malli: 68514462066
€1,772.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.30 astetta
IkävystyttääKarkea kantaporaus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ125
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G2.360 "
Ulottuvuus HD10.430 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.280 "
Navan tyyliB
Pituus reiän läpi5.510 "
MateriaaliValurauta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.1800 "
Maks. Bore5.710 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0240 "
Max. Nopeus2000 RPM
Max. vääntömomentti117700 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore2.360 "
Nimellinen vääntömomentti58850 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.11.420 "
Kytkimen kokonaispituus13.390 "
Ruuvikierteen halk.5 / 8 "-11
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 8 "-11
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko1.570 "
Hämähäkin sisähalkaisija5.790 "
Hämähäkin ulkohalkaisija11.420 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)1.810 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus599.40480 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514465858 Leukakytkimen napa, CJ 42 koko, 1-1/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ€174.61
LOVEJOY 68514465835 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514466034 Leukakytkimen napa, CJ 75 koko, 2-7/8 tuuman reikäkoko, 3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ€525.82
LOVEJOY 68514464124 Leukakytkimen napa, CJ 55/70 Kytkimen koko, 5/8 tuuman kiilaura | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ€261.38
LOVEJOY 68514464116 Leukakytkimen napa, CJ 42/55 Kytkimen koko | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ€174.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514464117 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.875 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiini | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514466879 Leukakytkimen napa, kaareva leuka, 1.250 tuuman reikä, viimeistelty kiilauralla, alumiinia | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ€161.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462066 Napa, halkaisija 11.420 tuumaa, pituus 13.390 tuumaa, paksuus 1.810 tuumaa
€1,772.40 / yksikkö