LOVEJOY 68514461988 Napa, halkaisija 1.180 tuumaa, pituus 1.380 tuumaa, paksuus 0.390 tuumaa

Tuote: CM7YLH Malli: 68514461988
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.20 astetta
IkävystyttääVankka
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ14
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G0.510 "
Ulottuvuus HD1.180 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.060 "
Navan tyyliB
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.430 "
MateriaaliJauhemetalli
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0400 "
Maks. Bore0.63 "
Max. Säteittäinen siirtymä070 "
Max. Nopeus1900 rpm
Max. vääntömomentti133 tuumaa-paunaa.
Nimellinen vääntömomentti66 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.180 "
Kytkimen kokonaispituus1.380 "
Ruuvikierteen halk.# 8-32
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 8-32
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.200 "
Hämähäkin ulkohalkaisija1.180 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.390 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus0.59873 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462030 Leukakytkimen napa, CJ 38/45 Kytkimen koko, 1-3/4 x 3/8 tuuman kiilaura | AJ2XPA 68514462030CJ381 3 / 4 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.15 "4.49 "-CJ€79.32
LOVEJOY 68514462017 Leukakytkimen napa, CJ 28/38 Kytkimen koko, 1-1/8 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XPB 68514462017CJ281 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€59.12
LOVEJOY 68514461984 Leukakytkimen napa, CJ 14/16 Kytkimen koko, 5/16 Ei kiilauraa | AJ2XPC 68514461984CJ145 / 16 "Ei avaintaB1.18 "1.38 "-CJ€26.71
LOVEJOY 68514462016 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Kaareva leuka, Porauskoko 1 tuumaa, jauhettua metallia | AL4JEJ 62016 / CJ 28/38B HUB PM 1" 1/4KW 68514462016CJ281"1 / 4 "x 1 / 8"B2.56 "3.54 "-CJ€63.50
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462014 Leukakytkimen napa, koko CJ28/38, reikäkoko 0.750 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AL6BNC 62014 / CJ28/38 X 3/4 HUB 68514462014CJ283 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"A2.56 "3.54 "-CJ€58.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462009 Leukakytkimen napa, koko CJ24, 1 tuuman reikä, Kiilauralla, jauhettua metallia | AL7RWZ 62009 / CJ 24/32B HUB PM 1" 1/4KW 68514462009CJ241"1 / 4 "x 1 / 8"B2.2 "3.07 "-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462019 Leukakytkimen napa, koko CJ28/38, reikäkoko 1.375 tuumaa, kiilauralla, alumiinia | AL9LLW 62019 / CJ28/38 X 1-3/8 HUB 68514462019CJ281 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"B2.56 "3.54 "-CJ€58.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514461988 Napa, halkaisija 1.180 tuumaa, pituus 1.380 tuumaa, paksuus 0.390 tuumaa