LOVEJOY 68514458066 holkkiliitososa, keskiosa, 32 kytkinkoko, polyuretaani | AL7YFJ 58066 / MSF32 Centerin jäsen

LOVEJOY 68514458066 Holkkikytkimen osa, keskiosa, 32 kytkimen koko, polyuretaani

Tuote: AL7YFJ Malli: 68514458066Ristiviite: 58066 / MSF32 Keskusjäsen
€11.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitysholkki
Kulmavirhe2 astetta
VäriOranssi
Kytkimen kokoMSF32
Lisää tyyliHihatyyppi
Pituus reiän läpi0.551 "
Materiaalipolyuretaani
Maks. Bore0.551 "
Max. Nopeus1200 rpm
Pienin Bore0.315 "
Hitausmomentti0.092 Lbs.Sq.In.
Nimellinen vääntömomentti26.6 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1.26 "
Kytkimen kokonaispituus1.89 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Aseta ruuvin kokoM4
Vääntöjäykkyys266 In.Lbs./Rad
TyyppiMinipehmeä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Kytkimen kokoPituus reiän läpiKytkimen kokonaispituusRinnakkainen kohdistusvirheAseta ruuvin kokoVääntöjäykkyysMaks. BoreHinta
LOVEJOY 68514458047 holkkiliitososa, keskiosa, 20 kytkinkokoa, polyuretaani | AL4PXY 58047 / MSF20 KESKUKSEN JÄSEN 685144580470.787 "MSF200.394 "1.339 "0.01 "M380 In.Lbs./Rad0.394 "€7.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458056 Holkkiliitososa, keskiosa, 25 kytkinkoko, polyuretaani | AL8UHA 58056 / MSF25 685144580560.984 "MSF250.472 "1.614 "0.01 "M4106 In.Lbs./Rad0.472 "€9.41
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458037 Levykytkin, 4.40 tuumaa Lbs vääntömomentti | CM7YGR 685144580370.63 "MSF160.315 "-0.010 "M327 in.-lbs./rad0.315 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458066 Holkkikytkimen osa, keskiosa, 32 kytkimen koko, polyuretaani
€11.61 / yksikkö