LOVEJOY 68514455712 Välikekokoonpano, RRC276 Kytkimen koko, 3.5 tuuman syvyys

Tuote: CM7YZK Malli: 68514455712

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikokoonpano
VäriMusta / Harmaa
Kytkimen kokoRRC276
Kytkimen tyyppiLeuka
Syvyys3.50 "
Mitat CD6.500 "
Korkeus6.5 "
Navan tyyli4
Sisältää2 RRC leukarengasta, 1 kaulus laitteistoineen, 1 sarja SXB (NBR) tyynyjä
Lisää tyyliTyynytyyppi
Pituus reiän läpi2.470 "
MateriaaliBuna-N / valurauta
Maks. Bore2.875 "
Pienin Bore0.875 "
Nimellinen vääntömomentti532.84 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Kokonaispituus3.50 "
Välikkeen navan pituus (mitta S)3 1 / 2 "
TyyppiVälikokoonpano
tilavuus147.87500 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen vääntömomenttiKytkimen kokoSyvyysKokonaispituusVälikkeen navan pituus (mitta S)VääntömomenttitilavuusMitat CDHinta
LOVEJOY 68514455720 Välikappale, RRC285 Kytkimen koko, 9 tuuman syvyys | AJ2XBP 68514455720-RRC285-7"-1037.43 in. Lbs.--€1,117.10
LOVEJOY 68514455751 Välikappale, RRC2955 Kytkimen koko, 5 tuuman syvyys | AJ2XBR 68514455751-RRC2955-5"-2135.42 in. Lbs.--€1,160.84
LOVEJOY 68514455713 Välikappale, RRC276 Kytkimen koko, 5 tuuman syvyys | AN9BFD 55713 68514455713-RRC276------€960.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455709 Välikappale, RRC226 Kytkimen koko, 3.5 tuuman syvyys | CM7YZG 68514455709337.60 tuumaa-paunaa.RRC2263.50 "3.50 "3 1 / 2 "-105.87500 cu. ft.5.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455710 Välikappale, RRC226 Kytkimen koko, 5 tuuman syvyys | CM7YZH 68514455710337.60 tuumaa-paunaa.RRC2265.00 "5.00 "5"-151.25000 cu. ft.5.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455711 Välikappale, RRC226 Kytkimen koko, 7 tuumaa syvyys | CM7YZJ 68514455711337.60 tuumaa-paunaa.RRC2267.00 "7"7"-211.75000 cu. ft.5.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455714 Välikappale, RRC276 Kytkimen koko, 7 tuuman syvyys | CM7YZL 68514455714532.84 tuumaa-paunaa.RRC2767.00 "7"7"-295.75000 cu. ft.6.500 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455712 Välikekokoonpano, RRC276 Kytkimen koko, 3.5 tuuman syvyys