LOVEJOY 68514452199 Kytkinnava, RRS100 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reiän koko

Tuote: CJ8PEC Malli: 68514452199

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRRS-tyyppinen napa
Reikäkoko1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoRRS 100
Kytkimen tyyppiRRS
Mitat CD3.120 "
Mitat CL0.120 "
Mitat SL0.440 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus1.970 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.375 "
Max. Nopeus3600 RPM
Pienin Bore0.437 "
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.53 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.90 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18
tilavuus12.60977 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514441229 Kytkinnava Rrs095, 7/16 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa | AK7KRX 41229 68514441229RRS 0957 / 16 "Ei avainta11"2.11 "Sintrattu rauta1.43 "€33.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445273 Kytkimen napa Rrs190, 3/4 tuumaa ilman kiilauraa | AL3LRA 45273 68514445273RRS 1903 / 4 "Ei avainta-1.94 "4.5 "Sintrattu rauta2.82 "€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438159 Kytkimen napa, RRS110 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDR 68514438159RRS 1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintrattu rauta2.440 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441230 Kytkimen napa, RRS099 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko | CJ8PDT 68514441230RRS 0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintrattu rauta1.650 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441231 Kytkimen napa, RRS100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko | CJ8PDU 68514441231RRS 1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintrattu rauta1.970 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445265 Kytkimen napa, RRS150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDV 68514445265RRS 1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445269 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514452199 Kytkinnava, RRS100 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reiän koko