LOVEJOY 68514449969 Saappaiden ja solmioiden sarja, Imperial D Type, neopreenin musta | AN9BEL 49969 / D5 UPPER SAAPAS / SOLMISET 2 Kpl

LOVEJOY 68514449969 Saappaiden ja solmioiden sarja, Imperial D Type, neopreenin musta

Tuote: AN9BEL Malli: 68514449969Ristiviite: 49969 / D5 UPPER SAAPAS / TIES 2 Kpl
€56.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaappaat
VäriMusta
Kuutiometriä1.17709 Cu. Sisään
Syvyys1.52 "
Korkeus0.88 "
MateriaaliNeopreeni
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 - 212 ° F
Dia ulkopuolella.0.88 "
Kokonaispituus1.52 "
KokoD5
TyyliPäälliset saappaat
TyyppiUniversal Joints saappaat ja solmiot
Leveys0.88 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuutiometriäSyvyysKorkeuseräTyyppiLeveysHinta
LOVEJOY 69790400601 Rasvapurkki, 1 lbs | AN7BPJ 6979040060150 Cu. Sisään5"2"rasvarasva5"€92.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514449969 Saappaiden ja solmioiden sarja, Imperial D Type, neopreenin musta
€56.71 / yksikkö