LOVEJOY 68514445290 Kytkinnava, RRS225 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reiän koko

Tuote: CJ8PDY Malli: 68514445290

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRRS-tyyppinen napa
Reikäkoko3 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoRRS 225
Kytkimen tyyppiRRS
Mitat CD5.620 "
Mitat CL0.120 "
Mitat SL10 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
Navan pituus3.060 "
Navan tyyli4
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi2.180 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore2.625 "
Max. Nopeus3600 RPM
Pienin Bore0.750 "
Nimellinen vääntömomentti2340 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.5"
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13
tilavuus76.50000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0995

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliNavan pituusHinta
LOVEJOY 68514441229 Kytkinnava Rrs095, 7/16 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa | AK7KRX 41229 68514441229RRS 0957 / 16 "Ei avainta11"2.11 "Sintrattu rauta1.43 "€33.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445273 Kytkimen napa Rrs190, 3/4 tuumaa ilman kiilauraa | AL3LRA 45273 68514445273RRS 1903 / 4 "Ei avainta-1.94 "4.5 "Sintrattu rauta2.82 "€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514438159 Kytkimen napa, RRS110 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDR 68514438159RRS 1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Sintrattu rauta2.440 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441230 Kytkimen napa, RRS099 Kytkimen koko, 1/2 tuuman reikäkoko | CJ8PDT 68514441230RRS 0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Sintrattu rauta1.650 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441231 Kytkimen napa, RRS100 Kytkimen koko, 7/16 tuuman reikäkoko | CJ8PDU 68514441231RRS 1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Sintrattu rauta1.970 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445265 Kytkimen napa, RRS150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDV 68514445265RRS 1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514445269 Kytkimen napa, RRSC150 Kytkimen koko, 5/8 tuuman reikäkoko | CJ8PDW 68514445269RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Sintrattu rauta2.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445290 Kytkinnava, RRS225 Kytkimen koko, 3/4 tuuman reiän koko