LOVEJOY 68514444809 Akseliliitos, koko 1/4 x 3/8 tuumaa, terästä | AL2ZZM 44809 / U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE

LOVEJOY 68514444809 Akselikytkin, koko 1/4 x 3/8 tuumaa, terästä

Tuote: AL2ZZM Malli: 68514444809Ristiviite: 44809/U37S CPLG 1/4 X 3/8 N/KW BE
€420.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkseli ja kytkentä
Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)0.015 "
Pora Dia.0.375 "
Reikäkoko1/4 x 3/8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa/metallinen
Ulottuvuus HD0.86 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.06hp
Navan kokoU37S
Navan tyyliLyhyt
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.52 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore0.375 "
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.009 "
Max. Nopeus30000 RPM
Max. vääntömomentti39 in. Lbs.
Pienin Bore0.25 "
Käyttölämpötila alue-40 astetta F.
Kokonaispituus1.65 "
Pin sijainti (ulottuvuus SL)0.25 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)10-24
TyyppiAkselista akseliin
Kelauskulma maks. Vääntömomentti3 astetta
Kelauskulma nimellismomentilla1.09 astetta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Aksiaalinen kohdistusvirhe (Δ Ka)Pora Dia.Max. NopeusMax. vääntömomenttiPienin BoreKokonaispituusPin sijainti (ulottuvuus SL)Hinta
LOVEJOY 68514441950 Akseliliitos, koko 3/8 x 3/8 tuumaa, terästä | AK3MXQ 41950 / U50S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW BE 685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 in. Lbs.0.313 "1.82 "0.31 "€445.94
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413103 Akseliliitos, koko 3/8 x 3/8 tuumaa, terästä | AK3WMG 13103 / U37S 3/8 x 3/8 N/KW W/SS 685144131030.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 in. Lbs.0.25 "1.65 "0.25 "€420.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514413359 Akseliliitos, Kiinnitysruuvilla, Koko 3/8 x 3/8 tuumaa, Teräs | AK3XAC 13359 / U75S CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 in. Lbs.0.375 "2.72 "0.41 "€517.44
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514450849 Yksiosainen akselin ja akselin välinen kytkin, 62 kytkinkoko, 1.42 tuuman ulkohalkaisija, terästä | AN9BHA 50849 / U62S CPLG 5/16 X 5/16 N/KW BE 685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 in. Lbs.0.313 "2.28 "0.38 "€488.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514444809 Akselikytkin, koko 1/4 x 3/8 tuumaa, terästä
€420.21 / yksikkö