LOVEJOY 68514436714 Välikkeen napa, reikä 5/8 tuumaa, valurauta | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8

LOVEJOY 68514436714 Välikkeen napa, reikä 5/8 tuumaa, valurauta

Tuote: AL2XDW Malli: 68514436714Ristiviite: 36714 / 7SCH 5/8
€85.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSC-tyyppinen napa
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiValmis reikä
VäriHarmaa
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitat L1.47 "
Mitat SL0.71 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min14hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min21hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min41hp
Keskus #7SCH
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Bore1.625 "
Max. Nopeus5250 rpm
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)725 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2.81 "
Kierre5 / 16-18
Vääntöjäykkyys2769 In.Lbs./Rad

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoKeskus #Dia ulkopuolella.Mitat LMitat SLHinta
LOVEJOY 68514436712 Välikkeen napa, reikä 5/8 tuumaa, valurauta | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8 685144367125 / 8 "Ei avainta6SCH2.5 "1.22 "0.63 "€76.75
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436718 Välikkeen napa, reikä 3/4 tuumaa, valurauta | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Ei avainta8SCH3.25 "1.72 "0.66 "€106.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436737 Välikkeen napa, reikä 1-1/8 tuumaa, valurauta | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB 685144367371-1 / 8 "Ei avainta11SCH5.25 "2.72 "1.36 "€341.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514436714 Välikkeen napa, reikä 5/8 tuumaa, valurauta
€85.28 / yksikkö