LOVEJOY 68514417067 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 18.120 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YDT Malli: 68514417067
€1,972.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys2.750 "
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriMetallinen
Koko F (minimi)6.310 "
Koko F (vakio)9.060 "
NiveltyyppiDD-tyyppi
kiilauraEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)4.53 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore2.00 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-20 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.3.000 "
Kokonaispituus18.120 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoDD14
Staattinen katkaisumomentti65400 tuumaa-paunaa.
Std Bore1 1 / 2 "
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus163.08000 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.635

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoDia ulkopuolella.KokonaispituusStaattinen katkaisumomenttiPäätapin korkeus (mitta E)MateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417005 Nivel, kaksinkertainen, pituus 4 tuumaa, teräs | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 tuumaa-paunaa.1"Teräs-€179.62
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417011 Nivel, kaksinkertainen, pituus 4.5 tuumaa, teräs | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 tuumaa-paunaa.1.12 "Teräs-€181.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417015 Nivel, kaksinkertainen, pituus 5.38 tuumaa, teräs | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 tuumaa-paunaa.1.34 "Teräs-€186.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417020 Nivel, kaksinkertainen, pituus 6 tuumaa, teräs | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 tuumaa-paunaa.1.5 "Teräs-€224.56
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417026 Nivel, kaksinkertainen, pituus 6.75 tuumaa, teräs | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 tuumaa-paunaa.1.68 "Teräs-€241.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417038 Nivel, kaksinkertainen, pituus 7 tuumaa, teräs | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 tuumaa-paunaa.1.75 "Teräs-€291.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417041 Nivel, kaksinkertainen, pituus 7.5 tuumaa, teräs | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 tuumaa-paunaa.1.88 "Teräs-€317.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417067 yleisnivel, halkaisija 3 tuumaa, pituus 18.120 tuumaa, 65400 tuumaa lbs murtumismomentti
€1,972.60 / yksikkö