LOVEJOY 68514416346 Nivel, pituus 3 tuumaa, terästä | AK3WXL D-5B

LOVEJOY 68514416346 Nivel, pituus 3 tuumaa, terästä

Tuote: AK3WXL Malli: 68514416346Ristiviite: D-5B
€100.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys0.88 "
Reikäkoko7 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi7 / 16 "x 7 / 16"
Kuutiometriä2.3232 Cu. Sisään
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)1.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.69 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.0.88 "
Kokonaispituus3"
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoD5B
Staattinen katkaisumomentti1176 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus2.3232 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514416226 Nivel, pituus 1.75 tuumaa, terästä | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Ei avainta0.38 "1.75 "0.56 "110 tuumaa-paunaa.Teräs-€80.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514416235 Nivel, pituus 2 tuumaa, terästä | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Ei avainta0.5 "2"0.62 "378 tuumaa-paunaa.Teräs-€92.11
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514416259 Nivel, pituus 2.25 tuumaa, terästä | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Ei avainta0.62 "2.25 "0.68 "540 tuumaa-paunaa.Teräs-€81.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514416289 Nivel, pituus 2.68 tuumaa, terästä | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 x 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Ei avainta0.75 "2.68 "0.88 "768 tuumaa-paunaa.Teräs-€81.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514446036 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Ei avainta1"3.38 "1"1560 tuumaa-paunaa.Teräs-€108.14
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514416363 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Ei avainta1"3.38 "1"1560 tuumaa-paunaa.Teräs-€108.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514416431 Nivel, pituus 3.5 tuumaa, terästä | AK3WXW D-7B 685144164319 / 16 "Ei avainta1.12 "3.5 "1"2880 tuumaa-paunaa.Teräs-€130.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514416346 Nivel, pituus 3 tuumaa, terästä
€100.02 / yksikkö