Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411581 Leukaliitin LC100, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XDJ

LOVEJOY 68514411581 Leukaliitin LC100, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura

Varastossa
Tuote: AJ2XDJ Malli: 68514411581

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€72.39 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLC-tyyppinen napa
# Leuat3
Reikäkoko1 1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLC100
Kytkimen tyyppiLC
Mitat CD3.11 "
Mitat G0.75 "
Mitat SL0.44 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus2.13 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran koko1 / 4 "x 1 / 8"
Kiilauran leveys1 / 4 "x 1 / 8"
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.37 "
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore0.437 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR22.783 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti417 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.53 "
Kokonaispituus3.5 "
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 1000 rpm0.66 kW
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre5 / 16-18
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliHinta
LOVEJOY 68514456566 Leukaliitin LC110, 7/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrattu rauta€81.80
LOVEJOY 68514411832 Leukaliitin LC110, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrattu rauta€81.80
LOVEJOY 68514412472 Leukaliitin LC225, 1-7/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Valurauta€226.21
LOVEJOY 68514412332 Leukaliitin LC190, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412329 Leukaliitin LC190, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412337 Leukaliitin LC190, 1-7/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514444064 Leukaliitin LC190, 2-1/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AL2XVV 44064 68514444064LC1902 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411581 Leukaliitin LC100, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura
€72.39 / yksikkö