LOUISVILLE P32840 Kolmen hengen vaihe 40 jalan pituus 28 tuuman leveys | AC7ATN 36Y557

LOUISVILLE P32840 Kolmen hengen lava, 40 jalkaa pituus 28 tuumaa leveys

Tuote: AC7ATN Malli: P32840Ristiviite: 36Y557
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,567.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolmen hengen rakennustelineet
Korkeus7"
Pituus40ft.
Kantavuus750 lb
MateriaaliAlumiini
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 165.1527
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)1229.36
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
LOUISVILLE P32016 Kolmen hengen vaihe 16 jalan pituus 20 tuuman leveys | AC7ARZ 36Y544 P320166"16ft.20 "€1,334.20
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32024 Kolmen hengen vaihe 24 jalan pituus 20 tuuman leveys | AC7ATA 36Y545 P320246"24ft.20 "€2,160.76
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32028 Kolmen hengen vaihe 28 jalan pituus 20 tuuman leveys | AC7ATB 36Y546 P320287"28ft.20 "€3,021.27
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32416 Kolmen hengen vaihe 16 jalan pituus 24 tuuman leveys | AC7ATC 36Y547 P324166"16ft.24 "€1,463.94
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32420 Kolmen hengen vaihe 20 jalan pituus 24 tuuman leveys | AC7ATD 36Y548 P324206"20ft.24 "€1,916.18
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32424 Kolmen hengen vaihe 24 jalan pituus 24 tuuman leveys | AC7ATE 36Y549 P324246"24ft.24 "€2,324.96
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE P32428 Kolmen hengen vaihe 28 jalan pituus 24 tuuman leveys | AC7ATF 36Y550 P324287"28ft.24 "€3,171.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE P32840 Kolmen hengen lava, 40 jalkaa pituus 28 tuumaa leveys
€5,567.60 / yksikkö