LOUISVILLE FXP1812HD Plateform-tikkaat 11 jalkaa 5 FGL 375 paunaa | AH9CGZ 39RL20

LOUISVILLE FXP1812HD Plateform tikkaat 11 jalkaa 5 FGL 375 lb.

Tuote: AH9CGZ Malli: FXP1812HDRistiviite: 39RL20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,263.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys97 "
Pohjan leveys36 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus14 '4 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä12
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus11 '5 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)466.73
Laivan leveys (cm)93.35
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1812HD Plateform tikkaat 11 jalkaa 5 FGL 375 lb.
€1,263.33 / yksikkö