LOUISVILLE FXP1808HD Plateform-tikkaat 7 jalkaa 7 FGL 375 paunaa | AH9CGW 39RL16

LOUISVILLE FXP1808HD Plateform tikkaat 7 jalkaa 7 FGL 375 lb.

Tuote: AH9CGW Malli: FXP1808HDRistiviite: 39RL16
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€828.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys73 "
Pohjan leveys30 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus10 '6 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä8
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus7 '7 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)343.54
Laivan leveys (cm)78.11
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1808HD Plateform tikkaat 7 jalkaa 7 FGL 375 lb.
€828.35 / yksikkö