LOUISVILLE FXP1806HD Plateform-tikkaat 5 jalkaa 8 FGL 375 paunaa | AH9CGU 39RL13

LOUISVILLE FXP1806HD Plateform tikkaat 5 jalkaa 8 FGL 375 lb.

Varastossa
Tuote: AH9CGU Malli: FXP1806HDRistiviite: 39RL13

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€595.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys61 "
Pohjan leveys27 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus8 '7 "
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä6
Työlavan syvyys24.25 "
Lavan korkeus5 '7 "
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Kulutuspintakuviojoustin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)282.26
Laivan leveys (cm)70.49
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1806HD Plateform tikkaat 5 jalkaa 8 FGL 375 lb.
€595.57 / yksikkö