LOUISVILLE FXP1710 -tasotikkaat 10 jalkaa 300 lb lasikuitu | AG3BNN 32TM14

LOUISVILLE FXP1710-tasoiset tikkaat 10 jalkaa 300 lb lasikuitua

Tuote: AG3BNN Malli: FXP1710Ristiviite: 32TM14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€790.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys80.125 "
Pohjan leveys33 4 / 5 "
Tikkaiden korkeus10ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä10
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus10ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)449.58
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1710-tasoiset tikkaat 10 jalkaa 300 lb lasikuitua
€790.60 / yksikkö