LOUISVILLE FXP1703 Tikkaat 3ft 300lb Lasikuitu | AG3BNH 32TM09

LOUISVILLE FXP1703-tasoiset tikkaat 3 jalkaa 300 lb lasikuitua

Varastossa
Tuote: AG3BNH Malli: FXP1703Ristiviite: 32TM09

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€388.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys38.625 "
Pohjan leveys23 1 / 3 "
Tikkaiden korkeus3ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Työlavan syvyys21 "
Lavan korkeus3ft.
Alustan leveys14.75 "
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)170.69
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3926909930

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FXP1703-tasoiset tikkaat 3 jalkaa 300 lb lasikuitua
€388.42 / yksikkö