LOUISVILLE FE8916 Kaivon tikkaat, 16 Ft. Tikkaiden korkeus, 375 Lbs. Kantavuus, lasikuitu | CH6PEX 48FT65

LOUISVILLE FE8916 kaivon tikkaat, 16 Ft. Tikkaiden korkeus, 375 Lbs. Kantavuus, lasikuitu

Varastossa
Tuote: CH6PEX Malli: FE8916Ristiviite: 48FT65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivotikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Tikkaiden korkeus16 "
Kantavuus375 paunaa.
MateriaaliLasikuitu
Nettopaino34 lbs.
Pylväiden lukumäärä16
kokonaisleveys14.5 "
Rung Dia.1 1 / 2 "
Rungon leveys12 9 / 64 "
Yläosan korkeus15 jalkaa 6 "
Ylhäältä alas aste15 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FE8916 kaivon tikkaat, 16 Ft. Tikkaiden korkeus, 375 Lbs. Kantavuus, lasikuitu
€585.87 / yksikkö