LOUISVILLE AS3005 Tikkaat alumiinia 5 jalkaa 300 lb. | AC7AKV 36Y390

LOUISVILLE AS3005 Tikkaat alumiinia 5 jalkaa 300 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7AKV Malli: AS3005Ristiviite: 36Y390

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIA
Pohjan levitys33-15 / 16 "
Pohjan leveys20.125 "
Tikkaiden korkeus5ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä4
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)156.21
Laivan leveys (cm)51.16
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AS3005 Tikkaat alumiinia 5 jalkaa 300 Lb.
€170.31 / yksikkö