Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS ST24-6 Sylinterimäinen 3/16-tuumainen 303/304-ruostumaton teräs | AA8AUJ 16X638

LOOS ST24-6 sylinterimäinen liitin 3/16 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AA8AUJ Malli: ST24-6Ristiviite: 16X638

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerin lieriömäinen pääte
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Materiaali303 / 304 ruostumaton teräs
Vaijeri Dia.3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijeri Dia.Hinta
LOOS ST24-2 Sylinterimäinen liitin 1/16 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä AA8AUE 16X634 ST24-21 / 16 "€2.10
LOOS ST24-3 lieriömäinen liitin 3/32 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä | AA8AUF 16X635 ST24-33 / 32 "€2.39
LOOS ST24-4 lieriömäinen liitin 1/8 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä | AA8AUG 16X636 ST24-41 / 8 "€2.99
LOOS ST24-5 Sylinterimäinen liitin 5/32 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä | AA8AUH 16X637 ST24-55 / 32 "€5.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS ST24-6 sylinterimäinen liitin 3/16 tuumaa 303/304 ruostumatonta terästä
€5.84 / yksikkö