Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS SL2-3P vaijeriholkki 3/32 tuuman 122 kupari | AA8BAY 16X790

LOOS SL2-3P vaijeriholkki 3/32 tuumaa 122 kuparia

Varastossa
Tuote: AA8BAY Malli: SL2-3PRistiviite: 16X790

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeriholkki
Suorittaa loppuunSinkitty
Materiaali122-kupari
Vaijeri Dia.3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunVaijeri Dia.Hinta
LOOS SL2-1P vaijeriholkki 1/32 tuumaa 122 kuparia | AA8BAV 16X787 SL2-1PSinkitty1 / 32 "€0.16
LOOS SL2-1.5P vaijeriholkki 3/64 tuuman 122 kupari | AA8BAW 16X788 SL2-1.5PSinkitty3 / 64 "€0.37
LOOS SL2-2P vaijeriholkki 1/16 tuuman 122 kupari | AA8BAX 16X789 SL2-2PSinkitty1 / 16 "€0.35
LOOS SL2-4P vaijeriholkki 1/8 tuuman 122 kupari | AA8BAZ 16X791 SL2-4PSinkitty1 / 8 "€0.85
LOOS SL2-5P vaijeriholkki 5/32 tuuman 122 kupari | AA8BBA 16X792 SL2-5PSinkitty5 / 32 "€1.12
LOOS SL2-6P vaijeriholkki 3/16 tuuman 122 kupari | AA8BBB 16X793 SL2-6PSinkitty3 / 16 "€2.64
LOOS SL2-7P vaijeriholkki 7/32 tuuman 122 kupari | AA8BBC 16X794 SL2-7PSinkitty7 / 32 "€2.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS SL2-3P vaijeriholkki 3/32 tuumaa 122 kuparia
€0.49 / yksikkö