Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS21251-B2L Vetoketjun runko 800 Lb. 1/16 pitkä | AA8AZE 16X750

LOOS MS21251-B2L Turnbuckle Body 800 Lb. 1/16 pitkä

Varastossa
Tuote: AA8AZE Malli: MS21251-B2LRistiviite: 16X750

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetoketjun runko
Sulje pituus (tuumaa)4
MateriaaliMessinki
Kieli Dia.6 - 40 "
Tyyppi1/16, pitkä
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
LOOS MS21251-B2S Vetoketjun runko 800 Lb. 1/16 Lyhyt | AA8AZD 16X749 MS21251-B2S6 - 40 "1/16, lyhyt800 paunaa.€18.66
LOOS MS21251-B3S Vetoketjun runko 1600 Lb. 3/32 Lyhyt | AA8AZF 16X751 MS21251-B3S10 - 32 "3/32, lyhyt1600 lb€17.99
LOOS MS21251-B3L -rungon runko 1600 lb 3/32 pitkä | AA8AZG 16X752 MS21251-B3L10 - 32 "3/32, pitkä1600 lb€22.21
LOOS MS21251-B5S Vetoketjun runko 3200 Lb. 5/32 Lyhyt | AA8AZH 16X753 MS21251-B5S1. - 4 "5/32, lyhyt3200 lb€20.45
LOOS MS21251-B5L Vetoketjun runko 3200 Lb. 5/32 pitkä | AA8AZJ 16X754 MS21251-B5L1. - 4 "5/32, pitkä3200 lb€23.34
LOOS MS21251-B6S Vetoketjun runko 4600 Lb. 3/16 Lyhyt | AA8AZK 16X755 MS21251-B6S5. - 16 "3/16, lyhyt4600 lb€24.79
LOOS MS21261-B6L -rungon runko 4600 Lb. 3/16 pitkä | AA8AZL 16X756 MS21261-B6L5. - 16 "3/16, pitkä4600 lb€28.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS21251-B2L Turnbuckle Body 800 Lb. 1/16 pitkä
€37.64 / yksikkö