Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS MS20664C4 yhden varren pallo 303 SE / 304 koko 1/8 | AA8ATW 16X626

LOOS MS20664C4 yksivarreinen pallo 303 SE/304 koko 1/8

Varastossa
Tuote: AA8ATW Malli: MS20664C4Ristiviite: 16X626

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden varren pallo
Swage Dian jälkeen.5 / 16 "
Kaapelin koko1 / 8 "
Materiaali303SE / 304 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKokonaispituusHinta
LOOS 664-C1.5 yhden varren pallo 303 SE / 304 koko 3/64 | AA8ATT 16X623 664-C1.53 / 64 "17 / 64 "€1.52
LOOS MS20664C2 yhden varren pallo 303 SE / 304 koko 1/16 | AA8ATU 16X624 MS20664C21 / 16 "17 / 64 "€1.33
LOOS MS20664C3 yhden varren pallo 303 SE / 304 Koko 3/32 | AA8ATV 16X625 MS20664C33 / 32 "25 / 64 "€1.97
LOOS MS20664C5 yhden varren pallo 303 SE / 304 koko 5/32 | AA8ATX 16X627 MS20664C55 / 32 "5 / 8 "€3.44
LOOS MS20664C6 yhden varren pallo 303 SE / 304 Koko 3/16 | AA8ATY 16X628 MS20664C63 / 16 "47 / 64 "€4.42
LOOS MS20664C7 yhden varren pallo 303 SE / 304 koko 7/32 | AA8ATZ 16X629 MS20664C77 / 32 "27 / 32 "€12.13
LOOS MS20664C8 yhden varren pallo 303 SE / 304 Koko 1/4 | AA8AUA 16X630 MS20664C81 / 4 "31 / 32 "€12.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS MS20664C4 yksivarreinen pallo 303 SE/304 koko 1/8
€2.31 / yksikkö