LOOS M2-PK -käyttöinen vaihtokonesarja 1 / 16-3 / 8 | AA6ARD 13P109

LOOS M2-PK Powered Swaging Machine Kit 1/16-3/8

Varastossa
Tuote: AA6ARD Malli: M2-PKRistiviite: 13P109

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€41,559.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElectric penkkikiinnitys Swaging Machine Kit
ToimintoSwages Varsi- ja pallotyyppiset AN- tai MS-kaapeliliittimet
kahvan pituus11 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 249.4756
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8463900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (1/16 "- 3/8")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS M2-PK Powered Swaging Machine Kit 1/16-3/8
€41,559.87 / yksikkö