Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS GA-3P Oval Sleeve Gauge 3/8 7/16 1/2 | AA4KGY 12R369

LOOS GA-3P Oval Sleeve Gauge 3/8 7/16 1/2

Varastossa
Tuote: AA4KGY Malli: GA-3PRistiviite: 12R369

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoikea hihamittari
Pituus4"
MateriaaliTeräs
mittausalue3/8, 7/16 ja 1/2 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS GA-3P Oval Sleeve Gauge 3/8 7/16 1/2
€28.05 / yksikkö