Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Koko 1/16 | AA8AYT 16X739

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Koko 1/16

Varastossa
Tuote: AA8AYT Malli: EY1-2XRistiviite: 16X739

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerisilmäsovitus
Swage Dian jälkeen.9 / 64 "
Kaapelin koko1 / 16 "
Silmä sisäpuolella Dia.17 / 64 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Piikin paksuus7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoSilmä sisäpuolella Dia.Hinta
LOOS EY1-3X Marine Eye End 316 Ss Koko 3/32 | AA8AYU 16X740 EY1-3X3 / 32 "17 / 64 "€16.09
LOOS EY1-4X Marine Eye End 316 Ss Koko 1/8 | AA8AYV 16X741 EY1-4X1 / 8 "17 / 64 "€17.44
LOOS EY1-5X Marine Eye End 316 Ss Koko 5/32 | AA8AYW 16X742 EY1-5X5 / 32 "21 / 64 "€20.57
LOOS EY1-6X Marine Eye End 316 Ss Koko 3/16 | AA8AYX 16X743 EY1-6X3 / 16 "25 / 64 "€28.52
LOOS EY1-7X Marine Eye End 316 Ss Koko 7/32 | AA8AYY 16X744 EY1-7X7 / 32 "29 / 64 "€40.50
LOOS EY1-8X Marine Eye End 316 Ss Koko 1/4 | AA8AYZ 16X745 EY1-8X1 / 4 "33 / 64 "€52.47
LOOS EY1-9X Marine Eye End 316 Ss Koko 9/32 | AA8AZA 16X746 EY1-9X9 / 32 "33 / 64 "€56.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS EY1-2X Marine Eye End 316 Ss Koko 1/16
€11.94 / yksikkö