Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS 668-8X Silmäpäätyliitin 316 Ss Koko 1/4 | AA8AWJ 16X684

LOOS 668-8X Silmäpäätyliitin 316 Ss Koko 1/4

Varastossa
Tuote: AA8AWJ Malli: 668-8XRistiviite: 16X684

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpäät sopivat
Swage Dian jälkeen.7 / 16 "
Kaapelin koko1 / 4 "
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Piikin paksuus5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoSilmä sisäpuolella Dia.MateriaaliHinta
LOOS MS20668-2 Silmänpäätykappale 304 Ss Koko 1/16 | AA8AVR 16X668 MS20668-21 / 16 "3 / 16 "304 Ruostumaton teräs€10.68
LOOS MS20668-3 Silmänpääty 304 Ss Koko 3/32 | AA8AVT 16X669 MS20668-33 / 32 "3 / 16 "304 Ruostumaton teräs€12.25
LOOS MS20668-4 Silmänpäätykappale 304 Ss Koko 1/8 | AA8AVU 16X670 MS20668-41 / 8 "3 / 16 "304 Ruostumaton teräs€13.34
LOOS MS20668-5 Silmänpääty 304 Ss Koko 5/32 | AA8AVV 16X671 MS20668-55 / 32 "1 / 4 "304 Ruostumaton teräs€18.40
LOOS MS20668-6 Silmukkapäällinen 304 S, koko 3/16 | AA8AVW 16X672 MS20668-63 / 16 "5 / 16 "304 Ruostumaton teräs€26.57
LOOS MS20668-7 Silmänpäätykappale 304 Ss Koko 7/32 | AA8AVX 16X673 MS20668-77 / 32 "5 / 16 "304 Ruostumaton teräs€47.80
LOOS MS20668-8 Silmänpäätykappale 304 Ss Koko 1/4 | AA8AVY 16X674 MS20668-81 / 4 "3 / 8 "304 Ruostumaton teräs€48.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS 668-8X Silmäpäätyliitin 316 Ss Koko 1/4
€47.21 / yksikkö