Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCTITE 572108 mäntä, käytettävä 50 ml:n patruunoiden/kaksoispatruunan manuaalisen applikaattorin kanssa, 10, 1 sekoitussuhde | CR9RDC 3NVN5

LOCTITE 572108 mäntä, käytä 50 ml:n patruunoiden/kaksoispatruunan manuaalisen applikaattorin kanssa, 10, 1 sekoitussuhde

Varastossa
Tuote: CR9RDC Malli: 572108Ristiviite: 3NVN5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LOCTITE 303595 Fenolic Roller Core | CR9RDG 3NVL2 303595Ydin€19.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCTITE 572108 mäntä, käytä 50 ml:n patruunoiden/kaksoispatruunan manuaalisen applikaattorin kanssa, 10, 1 sekoitussuhde
€59.88 / yksikkö