Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOCHINVAR 100208306 merkkivalo, 28V, yleiskäyttöinen | CR9QTH 50PM36

LOCHINVAR 100208306 Merkkivalo, 28V, universaali

Varastossa
Tuote: CR9QTH Malli: 100208306Ristiviite: 50PM36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkkivalo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LOCHINVAR 100208305 merkkivalo, 120V | CR9QTG 62YA69 100208305€41.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOCHINVAR 100208306 Merkkivalo, 28V, universaali
€61.01 / yksikkö