Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 89328AS -liukuventtiili 2 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BVA 20Y284

LOC-LINE 89328AS In-line liukuventtiili 2 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BVA Malli: 89328ASRistiviite: 20Y284

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjainen liukuventtiili
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
TyyppiAntistaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
LOC-LINE 89228 In-line liukuventtiili 2 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUR 20Y276 8922810€252.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 89328AS In-line liukuventtiili 2 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€288.54 /pakkaus