Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 89323AS pyöreä suutin 4 1/2 tuumaa - pakkaus 10 | AB6BUW 20Y280

LOC-LINE 89323AS Pyöreä suutin 4 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BUW Malli: 89323ASRistiviite: 20Y280

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä suutin
Letku sisäpuolella Dia.2-1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko4-1 / 2 "pyöreä aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 49422 pyöreä suutin 1/16 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPG 20Y168 494221 / 4 "1/16 pyöreä aukko50€81.27
LOC-LINE 49424 pyöreä suutin 1/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BPH 20Y169 494241 / 4 "1/4 "pyöreä aukko50€89.03
LOC-LINE 59863 Pyöreä suutin 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BRF 20Y220 598631 / 2 "1/2 "pyöreä aukko50€94.61
LOC-LINE 69542 pyöreä suutin 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BTW 20Y257 695423 / 4 "3/4 "pyöreä aukko50€114.52
LOC-LINE 69543 pyöreä suutin 5/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AB6BTX 20Y258 695433 / 4 "5/8 "pyöreä aukko50€113.87
LOC-LINE 49423 Pyöreä suutin 1/8 - 50 kpl pakkaus | AE4ATQ 5HK18 49423--50€79.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 89323AS Pyöreä suutin 4 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€121.92 /pakkaus