Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 61517 Joustoletkun venttiili - 2 kpl pakkaus | AA9MKJ 1DXZ4

LOC-LINE 61517 Flex letkuventtiili - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MKJ Malli: 61517Ristiviite: 1DXZ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustoventtiili
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko3/4 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 61516 Joustoletkun venttiili - 2 kpl pakkaus | AA9MKH 1DXZ3 615163 / 4 "3 / 4 "NPT2€34.87
LOC -LINE 39853 Joustoputkiventtiili - 10 kpl. | AA9MPU 1DYA6 398531 / 2 "1/2 "FNPT10€107.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 61517 Flex letkuventtiili - 2 kpl pakkaus
€31.55 /pakkaus