Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59880 90 asteen suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRY 20Y236

LOC-LINE 59880 90 asteen suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRY Malli: 59880Ristiviite: 20Y236

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen suutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Koko1/2 "pyöreä aukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 59878 90 asteen suutin 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BRW 20Y234 598781/4 "pyöreä aukko20€56.87
LOC-LINE 59879 90 asteen suutin 3/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRX 20Y235 598793/8 "pyöreä aukko20€58.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59880 90 asteen suutin 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€58.16 /pakkaus