Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 59870 Y Supistaja 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRM 20Y226

LOC-LINE 59870 Y pienennys 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BRM Malli: 59870Ristiviite: 20Y226

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Pienennin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.103
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 69552 Y Reduktori 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BUD 20Y264 695523 / 4 "20€133.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 59870 Y pienennys 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€95.93 /pakkaus