Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 69552 Y Reduktori 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BUD 20Y264

LOC-LINE 69552 Y pienennys 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BUD Malli: 69552Ristiviite: 20Y264

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY Pienennin
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1976
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 59870 Y Supistaja 1/2 - 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BRM 20Y226 598701 / 2 "20€95.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 69552 Y pienennys 3/4 - 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus
€133.49 /pakkaus