Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 57864 Haponkestävä uros Npt-liitin 3/8 - 50 kpl pakkaus | AB6BQW 20Y211

LOC-LINE 57864 haponkestävä uros Npt-liitin 3/8 - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6BQW Malli: 57864Ristiviite: 20Y211

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€116.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros NPT-liitin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko3 / 8 "NPT
TyyppiAsennus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2808
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 57865 Haponkestävä uros Npt-liitin 1/2 - 50 kpl pakkaus AB6BQX 20Y212 578651 / 2 "NPT50€118.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 57864 haponkestävä uros Npt-liitin 3/8 - 50 kpl pakkaus
€116.66 /pakkaus