Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 56863 Joustoletkun kokoonpano, haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MKE 1DXY9

LOC-LINE 56863 Fleksiletkukokoonpanon haponkestävä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MKE Malli: 56863Ristiviite: 1DXY9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkusarja
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliPolyesteri
Koko1/2 "aukko
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.TyyppiHinta
LOC-LINE 45463 Joustava letkusarja 1/4 | AF2UYH 6Y724 454631 / 4 "1 jalkaa pitkä happoa kestävä letkusarja€22.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 56863 Fleksiletkukokoonpanon haponkestävä - 2 kpl pakkaus
€29.20 /pakkaus