Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51847 Suora virtaussuutin - 2 kpl pakkaus | AA9MJN 1DXW3

LOC-LINE 51847 Suoravirtaussuutin - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MJN Malli: 51847Ristiviite: 1DXW3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora virtaussuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Tyyppi1 1/4 "leveä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.KokoTyyppiPkg. MääräHinta
LOC-LINE 41489 Suora virtaussuutin - 2 kpl pakkaus | AA9MHT 1DXT2 414891 / 4 "-1 "Wide2€17.02
LOC-LINE 51848 Suora virtaussuutin - 2 kpl pakkaus | AA9MJP 1DXW4 518481 / 2 "-1 5/8 "leveä2€20.99
LOC-LINE 59897 Suora virtaussuutin 1 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTL 20Y248 598971 / 2 "1.125 leveä x .187 paikka-20€108.94
LOC-LINE 59898 Suora virtaussuutin 1 5/8 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTM 20Y249 598981 / 2 "1.625 leveä x .125 paikka-20€119.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51847 Suoravirtaussuutin - 2 kpl pakkaus
€19.16 /pakkaus