Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51831 Suihkutankosuutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UXH 6Y701

LOC-LINE 51831 Suihkutangon suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UXH Malli: 51831Ristiviite: 6Y701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutussuutin
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Tyyppi90 astetta, 6 reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Pkg. MääräHinta
LOC-LINE 41473 Ruiskutussuutin 1/4 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AF2UWE 6Y670 414731 / 4 "2€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51831 Suihkutangon suutin 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€19.16 /pakkaus