Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 51824 kyynärpääliitin - 2 kpl pakkaus | AF2UXD 6Y694

LOC-LINE 51824 Kyynärpääsovitus - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UXD Malli: 51824Ristiviite: 6Y694

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 59874 Kyynärsuojus 1/2 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BRR 20Y230 598741 / 2 "kyynärpää asennus20€113.18
LOC-LINE 41415 kyynärpääliitin - 2 kpl pakkaus | AF2UVY 6Y663 414151 / 4 "90 asteen kyynärpää2€15.71
LOC-LINE 49435 Kyynärpääliitin 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AF2UWR 6Y682 494351 / 4 "kyynärpää asennus20€98.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 51824 Kyynärpääsovitus - 2 kpl pakkaus
€17.85 /pakkaus