Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCH1 Testiseula 200 mm messinkikehys 5000 mikronia AE4BTL

APPROVED VENDOR 5JCH1 testiseula 200 mm messinkikehys 5000 mikronia

Varastossa
Tuote: AE4BTL Malli: 5JCH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen testiseula
KehysmateriaaliMessinki
Verkkokoko5000 mikronin
SilmäkokoalueLoppu
Avauskoko5000 mikronin
Dia ulkopuolella.200mm
Kokonaissyvyys66mm
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiPlain Weave

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVerkkokokoAvauskokoKokonaissyvyysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCH0 testiseula 200 mm messinkikehys 2500 mikronia | AE4BTK 5JCH02500 mikronin2500 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCH2 Testiseula 200 mm messinkikehys 10000 mikronia AE4BTM 5JCH210000 mikronin10000 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCH3 Testiseula 200 mm messinkikehys 14000 mikronia AE4BTN 5JCH314000 mikronin14000 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCH4 testiseula 200 mm messinkikehys 20000 mikronia | AE4BTP 5JCH420000 mikronin20000 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCH5 Testiseula 200 mm messinkikehys 28000 mikronia AE4BTQ 5JCH528000 mikronin28000 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5JCH6 testiseula 200 mm messinkikehys 40000 mikronia | AE4BTR 5JCH640000 mikronin40000 mikronin66mm€156.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 5JCH9 Testiseula 200 mm messinkikehys 315 mikronia AE4BTV 5JCH9315 mikronin315 mikronin41mm€156.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5JCH1 testiseula 200 mm messinkikehys 5000 mikronia
€156.15 / yksikkö