Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 46420 Haponkestävä segmentti 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AB6BNP 20Y152

LOC-LINE 46420 haponkestävä segmentti 1/4 tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6BNP Malli: 46420Ristiviite: 20Y152

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaponkestävä segmentti
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.873
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Hinta
LOC-LINE 57860 Haponkestävä segmentti 1/2 tuuman 25 jalan laatikko | AB6BQR 20Y207 578601 / 2 "€405.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 46420 haponkestävä segmentti 1/4 tuumaa 25 jalkaa
€376.29 / yksikkö