Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 45481 Kääntyvä suutin 40 haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MHZ 1DXT8

LOC-LINE 45481 Kääntyvä suutin 40 haponkestävä - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9MHZ Malli: 45481Ristiviite: 1DXT8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustoletkun kääntyvä suutin 40
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliPolyesteri
TyyppiHaponkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
LOC-LINE 45482 Kääntyvä suutin 60 haponkestävä - 2 kpl pakkaus | AA9MJA 1DXT9 454821 / 4 "Joustoletkun kääntyvä suutin 60Polyesteri-2€30.23
LOC-LINE 49449 Kääntyvä suutin 40 1/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AB6BPW 20Y181 494491 / 4 "Kääntyvä suutin 40Asetaalikopolymeeri16 reikää .040 Dia.20€147.00
LOC-LINE 49450 kääntyvä suutin 60 1/4 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BPX 20Y182 494501 / 4 "Kääntyvä suutin 60Asetaalikopolymeeri16 reikää .060 Dia.20€147.59
LOC-LINE 59895 Kääntyvä suutin 75 2 1/2 tuumaa - 20 kpl pakkaus | AB6BTJ 20Y246 598951 / 2 "Kääntyvä suutin 75Asetaalikopolymeeri20 reikää x .075 Dia.20€163.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 45481 Kääntyvä suutin 40 haponkestävä - 2 kpl pakkaus
€30.23 /pakkaus