Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOC-LINE 32093 -venttiili - 2 kpl pakkaus | AF2UXR 6Y709

LOC-LINE 32093 venttiili - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2UXR Malli: 32093Ristiviite: 6Y709

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen NPT-venttiili
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.eräPkg. MääräHinta
LOC-LINE 21192 -venttiili - 2 kpl pakkaus | AD2GCD 3P830 211921 / 4 "Uros NPT-venttiili2€19.78
LOC-LINE 21193 -venttiili - 2 kpl pakkaus | AF2UWW 6Y686 211931 / 4 "Nainen NPT-venttiili2€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOC-LINE 32093 venttiili - 2 kpl pakkaus
€32.98 /pakkaus