Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1, avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa | AD8PHZ 4LHG2

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PHZ Malli: JKT-65 J-1Ristiviite: 4LHG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€450.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vääntömomentin poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.255 "
Kapasiteetti Min.0"
Istukan halkaisija0.97 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus1.87 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1JT
Asennustyyppi1JT
Nimelliskapasiteetti1 / 4 "
Avoin pituus1.73 "
TyyppiSuuri vääntömomentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA JKT-80 J-2S Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AD8PHR 4LHF4 JKT-80 J-2S0.315 "1.87 "2JS2JTS€450.69
LLAMBRICH USA JKT-130 J-2 avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PHT 4LHF5 JKT-130 J-20.512 "2.76 "2JT2JT€511.61
LLAMBRICH USA JKT-130 J33 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PHU 4LHF6 JKT-130 J330.512 "2.76 "33JT33JT€505.58
LLAMBRICH USA JKT-130 J-6, avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PHV 4LHF7 JKT-130 J-60.512 "2.92 "6JT6JT€521.59
LLAMBRICH USA JKT-160 J-6, avaimeton poraistukka 0.630 tuumaa | AD8PHW 4LHF8 JKT-160 J-60.63 "2.92 "6JT6JT€672.79
LLAMBRICH USA JKT-100 J-33, avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PHX 4LHF9 JKT-100 J-330.394 "1.87 "33JT33JT€481.64
LLAMBRICH USA JKT-100 J-2 avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PHY 4LHG1 JKT-100 J-20.394 "1.87 "2JT2JT€457.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA JKT-65 J-1 avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa
€450.96 / yksikkö