Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa | AD8PJM 4LHH5

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PJM Malli: JKP-65 J-1Ristiviite: 4LHH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkka poraistukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.255 "
Kapasiteetti Min.0.012 "
Istukan halkaisija1.3 "
Istukkatyyppiavaimeton
Suljettu pituus2.76 "
rakentaminenTeräs
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1JT
Asennustyyppi1JT
Nimelliskapasiteetti1 / 4 "
Avoin pituus2.44 "
Tyyppihigh Precision

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA JKP-30 J-0, avaimeton poraistukka 0.118 tuumaa | AD8PJN 4LHH6 JKP-30 J-00.118 "1.87 "0JT0JT€541.12
LLAMBRICH USA JKP-30 J-1 avaimeton poraistukka 0.118 tuumaa | AD8PJP 4LHH7 JKP-30 J-10.118 "1.87 "1JT1JT€510.47
LLAMBRICH USA JKP-30 R-5/16 avaimeton poraistukka 0.118 tuumaa | AD8PJQ 4LHH8 JKP-30 R-5/160.118 "1.87 "5 / 16-245 / 16-24€513.20
LLAMBRICH USA JKP-80 J-2S Avaimeton poraistukka 0.315 tuumaa | AD8PJR 4LHH9 JKP-80 J-2S0.315 "2.92 "2JS2JS€437.64
LLAMBRICH USA JKP-100 J-33 Avaimeton poraistukka 0.394 tuumaa | AD8PJT 4LHJ1 JKP-100 J-330.394 "3.51 "33JT33JT€453.72
LLAMBRICH USA JKP-130 J-2 avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJU 4LHJ3 JKP-130 J-20.512 "4.06 "2JT2JT€434.24
LLAMBRICH USA JKP-130 J-33 Avaimeton poraistukka 0.512 tuumaa | AD8PJV 4LHJ4 JKP-130 J-330.512 "4.06 "33JT33JT€478.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA JKP-65 J-1 avaimeton poraistukka 0.255 tuumaa
€434.03 / yksikkö