Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 Kiinnitysporan istukka 0.375 tuumaa | AD8PLE 4LHP5

LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 -avaimella varustettu poraistukka 0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PLE Malli: CY-10 R-1/2Ristiviite: 4LHP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiLiukulaakeri
Kapasiteetti Max.0.375 "
Kapasiteetti Min.0.04 "
Istukan halkaisija1.54 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus2.48 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroK30
MateriaaliTeräs
Asennuskoko1 / 2-20
Asennustyyppi1 / 2-20
Nimelliskapasiteetti3 / 8 "
Avoin pituus2.01 "
TyyppiKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA CY-10 J-1 avainporaistukka 0.375 tuumaa | AD8PKQ 4LHN1 CY-10 J-10.375 "2.48 "K301JT1JT€165.10
LLAMBRICH USA CY-10 J-2 avainporaistukka 0.375 tuumaa | AD8PKR 4LHN2 CY-10 J-20.375 "2.48 "K302JT2JT€160.44
LLAMBRICH USA CY-13 J-33 avainporakone 0.500 tuumaa AD8PKT 4LHN3 CY-13 J-330.5 "3.03 "K3233JT33JT€153.90
LLAMBRICH USA CY-04 R-5/16 avainporakone 0.156 tuumaa | AD8PLA 4LHP1 CY-04 R-5/160.156 "1.38 "K05 / 16-245 / 16-24€149.22
LLAMBRICH USA CY-06 R-3/8 Sp avainporakone 0.250 keskiraskaalla | AD8PLB 4LHP2 CY-06 R-3/8 Sp0.25 "1.93 "K13 / 8-243 / 8-24€100.13
LLAMBRICH USA CY-10 R-38 poraistukka 0.375 tuumaa | AD8PLD 4LHP4 CY-10 R-380.375 "2.48 "K303 / 8-243 / 8-24€118.10
LLAMBRICH USA CY-13 R-1/2 avainporakone 0.500 tuumaa | AD8PLF 4LHP6 CY-13 R-1/20.5 "3.03 "K321 / 2-201 / 2-20€138.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA CY-10 R-1/2 -avaimella varustettu poraistukka 0.375 tuumaa
€155.23 / yksikkö