Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 avainporakone 0.500 tuumaa | AD8PKD 4LHK8

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 avainporan istukka 0.500 XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PKD Malli: CBB-13 J3Ristiviite: 4LHK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka
LaakerityyppiKuulalaakeri
Kapasiteetti Max.0.5 "
Kapasiteetti Min.0.04 "
Istukan halkaisija2.44 "
IstukkatyyppiAvain
Suljettu pituus3.7 "
rakentaminenTeräs
Avain numeroK3
MateriaaliTeräs
Asennuskoko3JT
Asennustyyppi3JT
Nimelliskapasiteetti1 / 2 "
Avoin pituus2.96 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiKapasiteetti Max.Suljettu pituusAvain numeroAsennuskokoAsennustyyppiHinta
LLAMBRICH USA CBB-08 J2 avainporakone 0.250 In | AD8PKB 4LHK6 CBB-08 J2Kuulalaakeri0.25 "2"K302JT2JT€153.96
LLAMBRICH USA CBB-10 J2 avainporakone 0.375 tuumaa | AD8PKC 4LHK7 CBB-10 J2Kuulalaakeri0.375 "2.76 "K322JT2JT€148.84
LLAMBRICH USA CBB-16 J3 avainporaistukka 0.625 tuumaa | AD8PKE 4LHK9 CBB-16 J3Kuulalaakeri0.625 "4.02 "K43JT3JT€332.90
LLAMBRICH USA CBB-19 J4 avainporakone 0.750 tuumaa | AD8PKF 4LHL1 CBB-19 J4Kuulalaakeri0.75 "4.93 "K44JT4JT€501.01
LLAMBRICH USA CBB-25 J5 avainporakone 1.000 tuumaa | AD8PKG 4LHL2 CBB-25 J5Kuulalaakeri1"5.79 "K55JT5JT€682.97
LLAMBRICH USA CY-16 J-3 avainporakone 0.625 tuumaa | AD8PKH 4LHL3 CY-16 J-3Liukulaakeri0.625 "3.74 "K33JT3JT€220.28
LLAMBRICH USA CYX-13 J-2 avainporakone 0.500 tuumaa | AD8PKJ 4LHL4 CYX-13 J-2Liukulaakeri0.5 "3.31 "K32JT2JT€140.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LLAMBRICH USA CBB-13 J3 avainporan istukka 0.500 XNUMX tuumaa
€294.09 / yksikkö